Lumină chirurgicală PHILIPS BURTON A200FL cu halogen 35w 3700k | AG4VUD 35FT69

PHILIPS BURTON Lumină chirurgicală A200FL cu halogen 35w 3700k

În stoc
Articol: AG4VUD Model: A200FLCrucea Ref: 35FT69

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,574.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului63 "
CuloriAlb
Temp. Culoare3700 K
Lungime cablu9.83ft
Tipul cabluluiConecteaza
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară90,000 lux @ 40 "
Tip montareEtaj
Acoperire generală63 "
IntrerupatorPedala
TipStand de podea
Voltaj120
Watts35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 90,000 lux la 1 m, CRI de 96, diametrul câmpului luminos 10" până la 12", adâncime de iluminare 47", focalizare reglabilă prin mâner central rotativ, marcaj CE, 5 ani garanție limitată

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTemp. CuloareIeșire ușoarăAcoperire generalăWattsPreț
Lumină chirurgicală PHILIPS BURTON A100FL cu halogen 45w 3500k | AG4VUC 35FT68 A100FL31 "3500 K63,000 lux @ 40 "31 "45€9,644.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON Lumină chirurgicală A200FL cu halogen 35w 3700k
€14,574.92 /unitate