Plafon PHILIPS BURTON APXDC10 220w 61-39/64 inch L | AG4VVY 35FV28

PHILIPS BURTON APXDC10 Lumină chirurgicală plafon 220 W 61-39/64 inch L

În stoc
Articol: AG4VVY Model: APXDC10Crucea Ref: 35FV28

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€51,993.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina chirurgicală
ReglabilFlexibil cu acoperire extinsă și gamă de mișcare
Lungimea brațului61 39 / 64 "
CuloriAlb
Temp. Culoare4200 K
Lungime cablu9.83ft
Lampă inclusăDa
Tip lămpihalogen
Obiectivclar
Ieșire ușoară108,000 Lux @ 40 "
Tip montarePlafon dual
Acoperire generală61-39/64 "
IntrerupatorBalansoar
TipPlafon
Voltaj120
Watts220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 89.55
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9405108020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: focalizări cu mâner central autoclavabil pentru o focalizare excepțional de lină, furnizate cu cutie de control, inclusiv întrerupător de pornire/oprire și reglare continuă a intensității, sistem de braț estetic și durabil, recunoscut pentru funcționare fără derive, fără probleme, 5 ani. L

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiTemp. CuloareLungime cabluIeșire ușoarăTip montareAcoperire generalăWattsPreț
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A100SC Plafon 35 W 31 inch Lungime 10 picioare | AG4VVN 35FV17 A100SC31 "3500 K10ft58,000 Lux @ 40 "Tavan unic31 "35€9,377.55
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON A200DC Plafon 35 W 63 inch Lungime 10 picioare | AG4VVT 35FV22 A200DC63 "3700 K10ft80,000 Lux @ 40 "Plafon dual63 "35€25,210.42
Lampă chirurgicală PHILIPS BURTON APXSC10 Tavan 9.83 picioare Rocker | AG4VVW 35FV26 APXSC1061 39 / 64 "4200 K9.83ft108,000 Lux @ 40 "Tavan unic61-39/64 "220€26,636.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS BURTON APXDC10 Lumină chirurgicală plafon 220 W 61-39/64 inch L
€51,993.07 /unitate