PHILIPS 469627 Bec LED liniar, tip A și C, bi-pin mediu, temperatură de culoare 4000K

Articol: CH6JYT Model: 469627Crucea Ref: 52ZX69
€10.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina LED-uri
Tip de bazăMediu Bi-Pin G13
Diametrul becului.1 1 / 8 "
Carcasa beculuiPolicarbonat
Lungimea garanției producătorilor de becuri5 ani
Temp. Culoare4000 K
CRI82
Conform Energy StarNu
finalizareaMată
Pentru corpurile închiseDa
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lumeni2100 lm
Min. Temp.-4 grade F
Lungimea nominală4 ft.
Lungime totală47 3 / 4 "
Viață evaluatăOre 50000.
Serviciu durNu
ModelaT8
Temp. Gamă-4 până la 113 grade. F
Voltaj120V până la 277, 347V AC
Watts14W

Informații de expediere:

Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajTip de bazăTemp. CuloareWattsLumeniLungime totalăViață evaluatăModelaPreț
Bec LED liniar PHILIPS 469585, tip A și C, bi-pin mediu, temperatură de culoare 4000K | CH6JYR 52ZX65 469585120V până la 277, 347V ACMediu Bi-Pin G134000 K10W1600 lm47 3 / 4 "Ore 50000.T8€7.81
RFQ
PHILIPS 929002295704 Bec LED, Ba11, Surub Candelabra, Culoare 2700K, 600 lm, 6.6W, 120VAC | CH6NFN 55YD46 929002295704120V ACNu2700 K6.6W600 lm4 3 / 8 "Ore 15000.BA11-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS 469627 Bec LED liniar, tip A și C, bi-pin mediu, temperatură de culoare 4000K
€10.32 /unitate