PHILLOCRAFT WS7896L Laminat de start pentru masă de producție 96 x 78 | AE7TXY 6AJP7

PHILLOCRAFT WS7896L Laminat de pornire pentru masă de producție 96 x 78

Articol: AE7TXY Model: WS7896LCrucea Ref: 6AJP7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,012.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de lucru
CuloriGri
Adâncime78 "
Tipul de margineDrept
Înălţime33 3/8 la 36 3/4 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Rating de încărcare100 lb. Pe Sq Ft
Material12 ga. Oţel
Grosimea superioară1"
Lăţime96 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 231.79
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeTipul de margineMaterialLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
PHILLOCRAFT 4LMF3 Masa de productie Placa dur pentru pornire 96 x 42 | AD8PRA 4LMF3Putty42 "Drept12 ga. Oţel96 "Panouri dure€1,844.97
PHILLOCRAFT 4LMF4 Masă de producție Placă dur pentru pornire 96 x 48 | AD8PRB 4LMF4Putty48 "Drept12 ga. Oţel96 "Panouri dure€2,034.87
PHILLOCRAFT 4LMF5 Masa de productie Placa dur pentru inceput 96 x 54 | AD8PRC 4LMF5Putty54 "Drept12 ga. Oţel96 "Panouri dure€2,212.75
PHILLOCRAFT WS2496 Tabel de producție Starter Hardboard 96 x 24 | AE7TXL 6AJN6 ws2496Putty24 "Drept12 ga. Oţel96 "Panouri dure€1,646.27
PHILLOCRAFT WS3096 Tabel de producție Starter Hardboard 96 x 30 | AE7TXM 6AJN7 ws3096Putty30 "Drept12 ga. Oţel96 "Panouri dure€1,750.40
PHILLOCRAFT WS2496L Laminat de start pentru masă de producție 96 x 24 | AE7TXN 6AJN8 WS2496LGri24 "Drept12 ga. Oţel96 "Laminat plastic€1,780.07
PHILLOCRAFT WS3096L Laminat de start pentru masă de producție 96 x 30 | AE7TXP 6AJN9 WS3096LGri30 "Drept12 ga. Oţel96 "Laminat plastic€1,905.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILLOCRAFT WS7896L Laminat de pornire pentru masă de producție 96 x 78
€3,012.40 /unitate