Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHOENIX PN6256LNC Capac piuliță 1 5/8 inch oțel inoxidabil | AD2XAL 3VTC8

PHOENIX PN6256LNC Lug Nut Cover 1 5/8 Inch Stainless Steel

În stoc
Element: AD2XAL Model: PN6256LNCRef încrucișat: 3VTC8
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
€8.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHusa cu piuliță Lug
MaterialOţel inoxidabil
Tip1.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8708706060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
PHOENIX SP17 Capac piuliță 33 Mm | AD2UXW 3ULL3 SP172 1/16 înalt cu 33 mm hex€6.24
PHOENIX SP27 Capac piuliță | AD2UXY 3ULL7 SP272 1/16 înalt cu 30 mm hex€6.82
PHOENIX 190 Husa cu piuliță 1.75 înălțime | AD3DKM 3YFW9 1901.75 înălțime€9.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHOENIX PN6256LNC Lug Nut Cover 1 5/8 Inch Stainless Steel
€8.13 /unitate