Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES 4001-2LH Manometru Heavy Duty 4 inch 300 psi | AG9EGV 19RZ32

PIC GAUGES 4001-2LH Manometru Heavy Duty 4 inch 300 psi

În stoc
Articol: AG9EGV Model: 4001-2LHCrucea Ref: 19RZ32
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
€221.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiOţel inoxidabil
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Dimensiunea cadranului4"
Tipul gabarituluiutilitare ușoare și grele
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 180 grade F
Aplicație primarăScop general
Gamă0 la 300
Material senzorOţel inoxidabil
Cea mai mică absolvire2
Material socluOţel inoxidabil
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 1.00%
    • Tip de manometru de presiune și vid: manometru
    • Montabil pe panou ecartament: Nu
    • Umplut cu lichid: Nu
    • Gama primară absolviri numerotate: 30
    • Adaptor de măsurare necesar: Nr

Variante de produs

ProdusModelGamăCea mai mică absolvirePreț
PIC GAUGES 4001-2LU Manometru Heavy Duty 4 inch 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 la 10,000 psi100€246.38
PIC GAUGES 4001-2LV Manometru Heavy Duty 4 inch 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 la 15,000 psi100€246.38
PIC GAUGES 4001-2LW Manometru Heavy Duty 4 inch 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 la 20,000 psi200€246.38
PIC GAUGES 4001-2LB Manometru Heavy Duty 4 inch 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LB0 la 150.1€221.66
PIC GAUGES 4001-2LC Manometru Heavy Duty 4 inch 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LC0 la 300.2€221.66
PIC GAUGES 4001-2LD Manometru Heavy Duty 4 inch 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LD0 la 600.5€221.66
PIC GAUGES 4001-2LE Manometru Heavy Duty 4 inch 100 psi | AG9LKM 20TW96 4001-2LE0 la 1001€221.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LH Manometru Heavy Duty 4 inch 300 psi
€221.66 /unitate