Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Manometru Bioler rotund 0-100 psi 80 la 320F | AG9EHD 19RZ42

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge rotund 0-100 psi 80 la 320F

În stoc
Element: AG9EHD Model: TRI-HD-302R-ECrucea Ref: 19RZ42
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
€75.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru rotund pentru cazan
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel
Locația conexiuniiCentrul din spate
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Lungimea extensiei0.32 "
Tipul gabarituluiCalibru rotund pentru cazan
Material LensPlastic
Dimensiune nominală3"
Gamă0 la 100
Material socluAliaj de cupru
Lungimea tijei2"
Temp. GamăGradele 20 la grade 160
Materialul tubuluiAliaj de cupru
Materiale umedeCupru
Lățimea de lucruPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.306
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Precizie gabarit: +/- 3-2-3%

Variante de produs

ProdusModelLocația conexiuniiGamăPreț
PIC GAUGES TRI-HD-302L-E Indicator pentru cazan rotund 0-100 psi 80 la 320F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-EDe jos0 la 100€62.06
PIC GAUGES TRI-HD-302L-G Indicator pentru cazan rotund 0-200 psi 80 la 320F | AG9EHE 19RZ43 TRI-HD-302L-GDe jos0 la 200€64.37
PIC GAUGES TRI-HD-302R-G Indicator pentru cazan rotund 0-200 psi 80 la 320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GCentrul din spate0 la 200€75.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302R-E Bioler Gauge rotund 0-100 psi 80 la 320F
€75.93 /unitate