Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Bobina solenoid, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Bobină solenoid, 120 V, 60 Hz

În stoc
Articol: AA3GGK Model: 6470W-ASM-120/60Crucea Ref: 11K486

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€309.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina electrovalvei
Carcasă bobinăCutie de conexiuni de uz general
Clasa de izolație a bobineiF
Conexiune electricaConductă 1/2 "NPT
Ținând VA24
Hz50/60
Inrush VA66
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Voltaj110 / 120 VAC
Watts11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzVoltajWattsPreț
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 Bobina solenoid, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€304.93
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 Bobina solenoid, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11€323.51
PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Bobină electrovalvă, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488 6965W-ASM-230/5050/60220 / 230 VAC11€323.51
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC Bobină electrovalvă, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€309.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 Bobină solenoid, 120 V, 60 Hz
€309.91 /unitate