Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch | AA3GGZ 11K502

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Articol: AA3GGZ Model: BSDA075T-NC-PPCrucea Ref: 11K502
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
€936.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Material corpPVC / PTFE
Coeficientul de volum5.8
ConexiuneFNPT
Materialul diafragmeiPTFE
Temperatura fluidului Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Lungime3"
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuPTFE
Proiectarea supapelorÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.52
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumLungimeDimensiunea conducteiPreț
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "€657.45
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "€833.04
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "€1,131.51
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "€678.64
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP Supapă de închidere automată, pneumatică, 1 inch FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"€1,156.76
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "€1,422.29
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, CPVC, dimensiune 1/4 inch | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---€670.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch
€936.07 /unitate