Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA3GGT 11K495

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Articol: AA3GGT Model: BSDAM050T-NC-PVCrucea Ref: 11K495
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
€723.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere
Temperatura ambientală. Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Material corpPVC / PTFE
Coeficientul de volum3.4
ConexiuneFNPT
Materialul diafragmeiPTFE
Temperatura fluidului Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Lungime2.5 "
Presiune maximă100 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuPTFE
Proiectarea supapelorÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumLungimeDimensiunea conducteiPreț
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1 inch | AA3GGV 11K497 BSDAM100T-NC-PV6.33.5 "1"€880.09
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA3GGY 11K501 BSDAM050T-NC-PP3.42.5 "1 / 2 "€860.13
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-CP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, CPVC, dimensiune 1/2 inch | CD4JDH BSDAM050T-NC-CP---€784.45
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-CP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, CPVC, dimensiune 1 inch | CD4JDK BSDAM100T-NC-CP---€1,107.85
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PP Supapă de închidere automată, etanșare filetată, polipropilenă, dimensiune 1 inch | CD4JDM BSDAM100T-NC-PP---€817.85
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PF Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVDF, dimensiune 1/2 inch | CD4JDV BSDAM050T-NC-PF---€1,141.25
RFQ
PLAST-O-MATIC BSDAM100T-NC-PF Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVDF, dimensiune 1 inch | CD4JDX BSDAM100T-NC-PF---€1,698.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDAM050T-NC-PV Supapă de închidere automată, etanșare filetată, PVC, dimensiune 1/2 inch
€723.92 /unitate