Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM075V-PP, etanșare Viton, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch | AA2VQQ 11D190

PLAST-O-MATIC CKM075V-PP Supapă de reținere, etanșare Viton, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch

În stoc
Element: AA2VQQ Model: CKM075V-PPCrucea Ref: 11D190
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
€269.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Cap la Inlet Center2-29/32 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare1.0 la 1.5 psi
Lungime4.125 "
MaterialPolipropilenă
Max. Temp.180 grade F
Poziție de montareOrice
Inălțime totală4 3 / 32 "
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Mărimea3 / 4 "
Lăţime2 51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialMax. Temp.Inălțime totalăMărimeaLăţimePreț
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM050V-PV, etanșare Viton, PVC, dimensiune 1/2 inch | AA2VQL 11D186 CKM050V-PV3 13 / 16 "PVC140 grade F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€160.59
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM075V-PV, etanșare Viton, PVC, dimensiune 3/4 inch | AA2VQM 11D187 CKM075V-PV4.125 "PVC140 grade F4 3 / 32 "3 / 4 "2 51 / 64 "€204.04
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM100V-PV, etanșare Viton, PVC, dimensiune 1 inch | AA2VQN 11D188 CKM100V-PV4 23 / 32 "PVC140 grade F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€205.82
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM050V-PP, etanșare Viton, polipropilenă, dimensiune 1/2 inch | AA2VQP 11D189 CKM050V-PP3 13 / 16 "Polipropilenă180 grade F3 51 / 64 "1 / 2 "2 13 / 32 "€223.83
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM100V-PP, etanșare Viton, polipropilenă, dimensiune 1 inch | AA2VQR 11D191 CKM100V-PP4 23 / 32 "Polipropilenă180 grade F4 45 / 64 "1"2 51 / 64 "€291.50
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM050EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/2 inch | CD4HAB CKM050EP-PV------€125.62
RFQ
Supapă de reținere PLAST-O-MATIC CKM075EP-PV, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3/4 inch | CD4HAC CKM075EP-PV------€151.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC CKM075V-PP Supapă de reținere, etanșare Viton, polipropilenă, dimensiune 3/4 inch
€269.68 /unitate