Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV Apărătoare armate cu oțel, PVC | AC7ZYV 39E374

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV Apărătoare armate cu oțel, PVC

În stoc
Articol: AC7ZYV Model: GGVS1-PVCrucea Ref: 39E374
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
€216.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalibru de pază
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Materialul diafragmeiViton
Port de gabarit1 / 4 "
MaterialPVC
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiunea în vid30 "HG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS9026906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea preciziei (+/- 3%)

Variante de produs

ProdusModelPreț
PLAST-O-MATIC GGVS015-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JPV GGVS015-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS030-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JPX GGVS030-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS060-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JPZ GGVS060-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS100-PV Apărătoare pentru ecartament cu manometru din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQB GGVS100-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS160-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQD GGVS160-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS200-PV Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, PVC | CD4JQF GGVS200-PV€243.22
RFQ
PLAST-O-MATIC GGVS015-CP Apărătoare pentru ecartament cu ecartament din oțel inoxidabil, CPVC | CD4JQG GGVS015-CP€298.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC GGVS1-PV Apărătoare armate cu oțel, PVC
€216.14 /unitate