Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLAST-O-MATIC GY075V-PV Vizor, perete dublu cilindru, garnitură din viton, dimensiune 3/4 inch | AA3GDZ 11K412

PLAST-O-MATIC Vizor GY075V-PV, perete cilindru dublu, etanșare din viton, dimensiune de 3/4 inch

În stoc
Articol: AA3GDZ Model: GY075V-PVCrucea Ref: 11K412

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€782.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de curgere a peretelui dublu
Material boltOţel inoxidabil
Material conexiunePVC
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă140 psi
Lungime totală5.875 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuViton
Lungimea vederii2-1/2 "
Material de vedereAcril
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial conexiuneArticolPresiune maximăLungime totalăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PLAST-O-MATIC GY050V-PV Vizor, perete dublu cilindru, garnitură din viton, dimensiune 1/2 inch | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui unic140 psi5.875 "1 / 2 "32 de grade până la 180 de grade F€774.67
PLAST-O-MATIC GY100V-PV Vizor, perete dublu cilindru, etanșare din viton, dimensiune 1 inch | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui dublu140 psi7.375 "1"32 de grade până la 180 de grade F€863.94
PLAST-O-MATIC GY125V-PV Vizor, perete dublu cilindru, garnitură din viton, dimensiune 1-1/4 inch | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui dublu140 psi5.875 "1.25 "32 de grade până la 140 de grade F€703.41
PLAST-O-MATIC GY150V-PV Vizor, perete dublu cilindru, etanșare din viton, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui dublu140 psi5.875 "1.5 "32 de grade până la 140 de grade F€789.88
PLAST-O-MATIC GY200V-PV Vizor, perete cilindric dublu, etanșare din viton, dimensiune 2 inchi | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui dublu140 psi7.375 "2"32 de grade până la 140 de grade F€878.63
PLAST-O-MATIC GY300V-PV Vizor, perete dublu cilindru, garnitură din viton, dimensiune 3 inch | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCIndicator de curgere a peretelui dublu110 psi8.375 "3"32 de grade până la 140 de grade F€1,783.83
PLAST-O-MATIC GY050V-PP Vizor, perete dublu cilindru, etanșare din viton, dimensiune 1/2 inch | AA3GEF 11K418 GY050V-PPPolipropilenăIndicator de curgere a peretelui dublu50 psi4.75 "1 / 2 "32 de grade până la 180 de grade F€607.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC Vizor GY075V-PV, perete cilindru dublu, etanșare din viton, dimensiune de 3/4 inch
€782.77 /unitate