Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVD050V-PP, 90 grade. Diafragmă, polipropilenă, etanșare Viton, dimensiune 1/2 inch | AA3AYP 11G101

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP Supapă de by-pass, 90 grade. Diafragmă, polipropilenă, etanșare Viton, dimensiune 1/2 inch

În stoc
Element: AA3AYP Model: RVD050V-PPCrucea Ref: 11G101
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
€443.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdj Înapoi Apăsați. Supapa
Material corpPolipropilenă
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală5 13 / 16 "
Lungime totală2.375 "
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunViton
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVD025V-PP, 90 grade. Diafragmă, polipropilenă, etanșare Viton, dimensiune 1/4 inch | AA3AYN 11G099 RVD025V-PP1 / 4 "1 / 4 "5.125 "2"€416.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVD050V-PP Supapă de by-pass, 90 grade. Diafragmă, polipropilenă, etanșare Viton, dimensiune 1/2 inch
€443.25 /unitate