Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 2 inchi | AA3GDA 11K389

PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 2 inchi

În stoc
Element: AA3GDA Model: RVDT200T-PVCrucea Ref: 11K389
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
€1,651.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă anti-sifon reglabilă
Material corpPVC
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareFNPT
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletFNPT
Inălțime totală24 11 / 16 "
Lungime totală6"
Domeniul de presiune5 la 100 psi
Material scaunPTFE
Material de primăvarăOțel zincat
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Pârghie de testareNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăPreț
PLAST-O-MATIC RVDT025T-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 1/4 inch | AA3AYQ 11G102 RVDT025T-PV1 / 4 "1 / 4 "6.156 "2"€610.01
PLAST-O-MATIC RVDTM050T-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 1/2 inch | AA3AYR 11G103 RVDTM050T-PV1 / 2 "1 / 2 "6 37 / 64 "2.5 "€611.46
PLAST-O-MATIC RVDT075T-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 3/4 inch | AA3GCX 11K386 RVDT075T-PV3 / 4 "3 / 4 "9"3"€727.25
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDTM100T-PV, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 1 inch | AA3GCY 11K387 RVDTM100T-PV1"1"11 27 / 32 "3.5 "€824.39
Supapă de by-pass PLAST-O-MATIC RVDT150T-PV, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 1-1/2 inch | AA3GCZ 11K388 RVDT150T-PV1.5 "1.5 "12 "5"€979.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC RVDT200T-PV Supapă de by-pass, contrapresiune, PVC, etanșare filetată, dimensiune 2 inchi
€1,651.80 /unitate