PLASTEC STORM14ST4P Suflanta D/d 230/460v 1/2hp | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P Suflant D/d 230/460v 1/2hp

Articol: AA4ZKR Model: STORM14ST4PCrucea Ref: 13L126

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentBearing
RPM suflantă1725
CFM @ 1.500-In. SP400
CFM @ 2.000-In. SP125
dBA @ 5 Picioare69.1
Adâncime19.05 "
Amplificatori de încărcare completă1.8/0.90
Înălţime19.52 "
Finisajul locuințelorPolipropilenă
Material carcasăPolipropilenă
Hz50/60
Dia admisie.4.53 "
Max. Temperatura ambientală.102 F
Max. Temp admisie140 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor56YZ
CP motor1/2
RPM motor1725
Tipul motoruluiScop general
Outlet Dia.4.53 "
Fază3
RotațieCCW
Diagrama arborelui.19mm
TipCurba directă înainte
Voltaj230/460
Diametrul roților9.75 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Tip roatăPolipropilenă
Lățimea roții3.5 "
Lăţime16.53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aplicații, comentarii (Concepute pentru a evacua gazele din medii foarte corozive, cum ar fi laboratoare, fabrici chimice și spitale)

Variante de produs

ProdusModelDia admisie.Tip rulmentRPM suflantăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiOutlet Dia.Preț
PLASTEC PLA20SS6P Suflanta D/d 115/230 V CP 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "Minge1150711/41150Rularea condensatorului6.29 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P Suflant D/d 230/460v 1/2hp