PLASTEC PLA20SS6P Suflanta D/d 115/230 V CP 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Blower D/d 115/230 V Hp 1/4

Articol: AD2BYZ Model: PLA20SS6PRef încrucișat: 3MPW3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1150
CFM @ 0.250-In. SP500
CFM @ 0.500-In. SP300
dBA @ 5 Picioare43
Adâncime18.22 "
Amplificatori de încărcare completă5.6/2.8
Înălţime20.1 "
Material carcasăGray and Yellow Polypropylene
Hz50/60
Dia admisie.6.29 "
Max. Temperatura ambientală.102 F
Max. Temp admisie140 grade F
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Cadru motor71
CP motor1/4
RPM motor1150
Tipul motoruluiRularea condensatorului
Outlet Dia.6.29 "
Fază1
RotațieCCW
Diagrama arborelui.14mm
TipCurba directă înainte
Voltaj115/230
Diametrul roților7.87 "
Materialul roțiiPolipropilenă
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții7.87 "
Lăţime18.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aplicații, comentarii (Concepute pentru a evacua gazele din medii foarte corozive, cum ar fi laboratoare, fabrici chimice și spitale)

Variante de produs

ProdusModelDia admisie.Tip rulmentRPM suflantăCadru motorCP motorRPM motorTipul motoruluiOutlet Dia.Preț
PLASTEC STORM14ST4P Suflanta D/d 230/460v 1/2hp | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Bearing172556YZ1/21725Scop general4.53 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Blower D/d 115/230 V Hp 1/4