Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Vârf de lipit PLATO HS-2752 pentru stații Hakko 936 937 | AE9KCT 6KCF7

PLATO Varf de lipit HS-2752 Pentru statii Hakko 936 937

În stoc
Articol: AE9KCT Model: HS-2752Crucea Ref: 6KCF7
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
€12.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
TipVârf de șurubelniță de 3/32 ", 900M-T-2.4D, T18-D24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8515904000
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Vârf de lipit PLATO MS-4100 rotund 0.008 in/0.2 mm | AE9EPL 6JAY6 MS-41000.063 vârf micro-ascuțit, LT1S€8.59
Vârf de lipit PLATO EW-101 Pentru Weller Pes51 | AE9EPP 6JAY9 EW-101Vârf de șurubelniță îngust de 1/16", ETR€7.87
Vârf de lipit PLATO EW-307 Pentru Weller Pes51 | AE9EPQ 6JAZ0 EW-307Vârf de șurubelniță de 1/8 ", ETC€8.72
Vârf de lipit PLATO MS-0100 pentru Weller Wsp80 | AE9EPT 6JAZ2 MS-0100Vârf de debit SMD de 0.112 ", LTGW€13.58
Vârf de lipit PLATO MS-3600 pentru Weller Wsp80 | AE9EPV 6JAZ4 MS-3600Vârf de daltă de 0.181 ", LTD€9.05
Vârf de lipit PLATO MS-4110 pentru Weller Wsp80 | AE9EPW 6JAZ5 MS-4110Vârf ascuțit lung de 0.01 ", LT1L€9.11
Vârf de lipit PLATO MS-4120 pentru Weller Wsp80 | AE9EPX 6JAZ6 MS-4120Vârf ascuțit de 0.01 ", LT1€9.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLATO Varf de lipit HS-2752 Pentru statii Hakko 936 937
€12.44 /unitate