Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Cuplaj (f)npt 1/2 Oțel | AE4PVT 5MDA3

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Cuplaj (f)npt 1/2 Otel

În stoc
Articol: AE4PVT Model: C10-23Crucea Ref: 5MDA3
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
€16.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 2 "
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomotive
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307923030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Submarcă: AMFLO

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC C10-23 Cuplaj (f)npt 1/2 Otel
€16.82 /unitate