Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR Supapă de control 4 căi 10-32in | AA6LGQ 14F271

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR Supapă de control 4 căi 10-32in

În stoc
Element: AA6LGQ Model: AM45-100-SRCrucea Ref: 14F271
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
€82.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturButon / arc
Tipul supapei de aer5 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperatii Deschise
CFM17.3
Coeficientul de volum0.2
ConexiuneNPT
Presiune maximă125 psi
Inălțime totală3 / 4 "
Lungime totală2.5 "
Lățimea totală1 / 2 "
Dimensiunea conductei# 10-32
Temp. Gamă160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFMCoeficientul de volumInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR Supapă de control 4 căi 1/8 inch Fnpt | AA6LGR 14F272 AM45-1 / 8-SR27.20.41.25 "1 / 8 "€93.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC AM45-100-SR Supapă de control 4 căi 10-32in
€82.79 /unitate