Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR Supapă de control 4 căi 1/8 inch Fnpt | AA6LGR 14F272

PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR Supapă de control 4 căi 1/8 inch Fnpt

În stoc
Element: AA6LGR Model: AM45-1/8-SRCrucea Ref: 14F272
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
€93.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturButon / arc
Tipul supapei de aer5 căi, 2 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperatii Deschise
CFM27.2
Coeficientul de volum0.4
ConexiuneNPT
Presiune maximă125 psi
Inălțime totală1.25 "
Lungime totală2.5 "
Lățimea totală1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă160 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFMCoeficientul de volumInălțime totalăDimensiunea conducteiPreț
PNEUMADYNE INC AM45-100-SR Supapă de control 4 căi 10-32in | AA6LGQ 14F271 AM45-100-SR17.30.23 / 4 "# 10-32€82.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC AM45-1/8-SR Supapă de control 4 căi 1/8 inch Fnpt
€93.11 /unitate