Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PNEUMADYNE INC C050501 Supapă de reținere alamă 1/8 Npt | AA6LHX 14F301

PNEUMADYNE INC C050501 Supapă de reținere alamă 1/8 Npt

În stoc
Articol: AA6LHX Model: C050501Crucea Ref: 14F301

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Cap la Inlet Center5-7/16 "
Tip conexiune(F) NPT
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Lungime1 5 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Temp.160 grade F
Inălțime totală1 21 / 64 "
Material sigiliuBuna N
Material scaunAlama cu nichel electrolit
Mărimea1 / 8 "
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8481301090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
PNEUMADYNE INC C050401 Supapă de reținere alamă 10-32(f) x 10-32(f) | AA6LHY 14F302 C050401UNF5 / 16 "53 / 64 "13 / 16 "10-32 (F) x 10-32 (F)5 / 16 "€13.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PNEUMADYNE INC C050501 Supapă de reținere alamă 1/8 Npt
€16.77 /unitate