POLYSCIENCE 6560T11LB20C Chiller 1/2hp 120/60 Turbina P Lss | AF2MTL 6VMV6

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Răcitor de lichid 1/2 CP 120/60 Turbină P Lss

Articol: AF2MTL Model: 6560T11LB20CCrucea Ref: 6VMV6

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de lichid
Acuratetestabilitate +/- 0.1 grade C
CapacitateCapacitate de răcire la 20 grade C 1700 W
ConformitateAprobat de CSA și CE
Rata de curgere13.2 L / Min
Max. Temp.40 grade C
Tip pompăTurbină
Temp. Gamă-10 grade C până la 40 grade C
Tensiune (AC)120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.91
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteAmplificatoare ACTensiune (AC)CapacitateConformitateRata de curgereRating-ul puteriiPreț
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Pompă cu antrenare magnetică Chill 1/2hp | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 de grade până la 40 de grade+/- 0.1 grade C13.5120V / 60HzCapacitate de răcire la 20 de grade C: 1800CSA, CE15.5 bpmTip pompă: unitate magnetică-
RFQ
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Pompă cu deplasare pozitivă Chill 1.5 CP | AA4ATP 12C376 6860P46LB70DGradele 5 la grade 35+/- 0.5 grade C20.8230V / 60HzCapacitate de răcire la 20 de grade C: 5200CSA, CE13.2 bpmDeplasare pozitivă€18,907.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE 6560T11LB20C Răcitor de lichid 1/2 CP 120/60 Turbină P Lss