POLYSCIENCE 6860P46LB70D Pompă cu deplasare pozitivă Chill 1.5 CP | AA4ATP 12C376

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Pompă cu deplasare pozitivă Chill 1.5 CP

În stoc
Articol: AA4ATP Model: 6860P46LB70DCrucea Ref: 12C376

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,907.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de lichid
Acuratete+/- 0.5 grade C
Amplificatoare AC20.8
CapacitateCapacitate de răcire la 20 de grade C: 5200
ConformitateCSA, CE
Rata de curgere13.2 bpm
Inălțime totală22.593
Lățimea totală14.5 "
Rating-ul puteriiDeplasare pozitivă
Temp. ControlDA
Temp. GamăGradele 5 la grade 35
Tensiune (AC)230V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteAmplificatoare ACTensiune (AC)CapacitateConformitateRata de curgereRating-ul puteriiPreț
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Pompă cu antrenare magnetică Chill 1/2hp | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 de grade până la 40 de grade+/- 0.1 grade C13.5120V / 60HzCapacitate de răcire la 20 de grade C: 1800CSA, CE15.5 bpmTip pompă: unitate magnetică-
RFQ
POLYSCIENCE 6560T11LB20C Chiller 1/2hp 120/60 Turbina P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 grade C până la 40 grade Cstabilitate +/- 0.1 grade C-120V / 60HzCapacitate de răcire la 20 grade C 1700 WAprobat de CSA și CE13.2 L / Min--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE 6860P46LB70D Pompă cu deplasare pozitivă Chill 1.5 CP
€18,907.54 /unitate