POLYSCIENCE 6560M11LB20C Pompă cu antrenare magnetică Chill 1/2hp | AA4ATG 12C369

POLYSCIENCE 6560M11LB20C Pompă cu antrenare magnetică Chill 1/2 CP

Element: AA4ATG Model: 6560M11LB20CCrucea Ref: 12C369

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor de lichid
Acuratete+/- 0.1 grade C
Amplificatoare AC13.5
CapacitateCapacitate de răcire la 20 de grade C: 1800
ConformitateCSA, CE
Rata de curgere15.5 bpm
Inălțime totală22.593
Lățimea totală14.5 "
Rating-ul puteriiTip pompă: unitate magnetică
Tip pompăUnitate magnetică
Temp. ControlDA
Temp. Gamă-10 de grade până la 40 de grade
Tensiune (AC)120V / 60Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.82
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)54.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8418690180
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăAcurateteAmplificatoare ACTensiune (AC)CapacitateConformitateRata de curgereRating-ul puteriiPreț
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Pompă cu deplasare pozitivă Chill 1.5 CP | AA4ATP 12C376 6860P46LB70DGradele 5 la grade 35+/- 0.5 grade C20.8230V / 60HzCapacitate de răcire la 20 de grade C: 5200CSA, CE13.2 bpmDeplasare pozitivă€18,907.54
POLYSCIENCE 6560T11LB20C Chiller 1/2hp 120/60 Turbina P Lss | AF2MTL 6VMV6 6560T11LB20C-10 grade C până la 40 grade Cstabilitate +/- 0.1 grade C-120V / 60HzCapacitate de răcire la 20 grade C 1700 WAprobat de CSA și CE13.2 L / Min--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE 6560M11LB20C Pompă cu antrenare magnetică Chill 1/2 CP