POLYSCIENCE WB02L11B Baie cu apa 2l 120v/60hz | AF7NBX 22CT74

POLYSCIENCE WB02L11B Baie de apa 2l 120v/60hz

Articol: AF7NBX Model: WB02L11BCrucea Ref: 22CT74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie de apă
Dimensiuni utile în interior3.9 "L x 4.3" L x 5.5 "D
Alimentare120V / 60Hz
Temp. GamăAmbient 5 grade până la 100 grade
Volum2L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.63
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8419899585

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POLYSCIENCE WB02L11B Baie de apa 2l 120v/60hz