Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POND BOSS PF185AS Pompa pentru fantana ABS 1/64 CP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35

POND BOSS PF185AS Pompa fantana ABS 1/64 CP 2 psi 120V

În stoc
Articol: AH7XZT Model: PF185ASCrucea Ref: 38EF35
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
€117.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Respectarea agențieiUL
Lungime cablu16ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă0.12
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap140
Înălţime2"
Material carcasăABS
HP1/64
Hz60
Material rotorABS
Lungime3.5 "
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Cap4.1 ft.
Outlet5 / 8 "
Suprasarcină de protecțieDa
Voltaj120 VAC
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8055
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)14.99
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPLungimeMax. CapLăţimePreț
POND BOSS PF185ASL Pompă pentru fântână ABS 1/64HP 2 psi Lumină LED | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€111.04
POND BOSS PF420AS Pompa pentru fantana ABS 3/64 CP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€149.97
POND BOSS PF420ASL Pompă pentru fântână ABS 3/64HP 4 psi Lumină LED | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€169.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POND BOSS PF185AS Pompa fantana ABS 1/64 CP 2 psi 120V
€117.15 /unitate