Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POND BOSS PW1250 Pompa cascada ABS 3/32 CP 7 psi 120V | AH7XZM 38EF30

POND BOSS PW1250 Pompa cascada ABS 3/32 CP 7 psi 120V

În stoc
Articol: AH7XZM Model: PW1250Crucea Ref: 38EF30
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
€279.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa pentru cascadă
Respectarea agențieiETL
Lungime cablu16ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă1
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap1380
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap120
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap600
Înălţime6"
Material carcasăABS
HP3/32
Hz60
Material rotorABS
Lungime9.25 "
Max. Dia. Solid19 / 64 "
Max. Cap14 ft.
Outlet1.5 "
Suprasarcină de protecțieDa
Voltaj120 VAC
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.871
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)17.02
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POND BOSS PW1250 Pompa cascada ABS 3/32 CP 7 psi 120V
€279.50 /unitate