Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD41-43BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.313 Inch Length, 500Pk | AD3HRM 3ZJR6

POP AD41-43BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.313 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HRM Model: AD41-43BSLF201Crucea Ref: 3ZJR6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€91.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range1.00 - 0.187 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.044 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.142 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.313 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)150
Forța de tracțiune220 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD41-43BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.313 inch lungime, 500 buc.
€91.67 /ambalaj