Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD41ABS201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.188 inch lungime, 500 buc | AD3HRN 3ZJR7

POP AD41ABS201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.188 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Articol: AD3HRN Model: AD41ABS201Crucea Ref: 3ZJR7
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
€42.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.032 - 0.062 "
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.036 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.188 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
Forța de tracțiune235 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD41ABS201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.188 inch lungime, 500 buc.
€42.75 /ambalaj