Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD43BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.313 inch lungime, 500 buc | AD3HTE 3ZJU4

POP AD43BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.313 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HTE Model: AD43BSLF201Crucea Ref: 3ZJU4
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
€49.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.04 "
Stilul șefuluiFlanșă mare
Tip capFlanșă mare
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.313 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
Forța de tracțiune235 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD43BSLF201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.313 inch lungime, 500 buc.
€49.80 /ambalaj