BUSSMANN Seria MDQ-V Siguranțe din sticlă și ceramică


Filtru
Diametru: 6.76mm , Lungime: 32.82mm , Mfr. Serie: MDQ-V , Stil de montare: Suport de bord , Ambalare: masă , Tip de terminare: Axial , Tensiune (AC): 250 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolPreț (ex. TVA)
A
MDQ-V-3/16
Plumb cilindric187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€21.32
A
MDQ-V-3
Plumb cilindric3A3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€18.47
B
MDQ-V-3/8
Plumb cilindric375mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€19.79
A
MDQ-V-1/8
Plumb cilindric125mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€21.32
A
MDQ-V-2-1 / 2
Cilindric cu plumb2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă€18.47
A
MDQ-V-4/10
Cilindric cu plumb400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă€19.79

Seria MDQ-V Siguranțe din sticlă și ceramică

Siguranțele din sticlă și ceramică din seria Bussmann MDQ-V sunt utilizate în controlerele de motoare și dispozitivele electronice pentru a proteja circuitele împotriva condițiilor de supracurent și scurtcircuite. Aceste siguranțe au capace de capăt din alamă placate cu nichel pentru o bună conductivitate electrică și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Au valori nominale de amperaj care variază de la 125mA la 3A. Aceste siguranțe din sticlă și ceramică vin în tipuri de siguranțe cu suflare lentă și cu întârziere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?