Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN Siguranță ceramică MDQ-V-1/8, suflare lentă, 125mA, 250VAC

În stoc
Articol: BD3DKQ Model: MDQ-V-1/8
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
€21.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță ceramică
Stilul corpuluiPlumb cilindric
Evaluare curent125mA
Diametru6.76mm
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură lentă
Lungime32.82mm
Stil de montareSuport de bord
Tip de terminareAxial
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Lungimea navei (cm)83.36

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăArticolPreț
BUSSMANN MDQ-V-2-1/2 Cartridge Glass Fuse, Dual Element, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 2.5A | BC9FJB MDQ-V-2-1 / 2Cilindric cu plumb2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă€18.48
BUSSMANN MDQ-V-3/16 Ceramic Fuse, Slow Blow, 187.5mA, 250VAC | BD2GXP MDQ-V-3/16Plumb cilindric187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€21.32
BUSSMANN MDQ-V-3/8 Ceramic Fuse, Slow Blow, 375mA, 250VAC | BD3ACW MDQ-V-3/8Plumb cilindric375mA3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€19.80
BUSSMANN MDQ-V-4/10 Cartridge Glass Fuse, Dual Element, Time Delay/Slow Blow, 250VAC, 400mA | BD3GRC MDQ-V-4/10Cilindric cu plumb400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Întârziere / suflare lentăSiguranța de sticlă€19.80
BUSSMANN MDQ-V-3 Ceramic Fuse, Slow Blow, 3A, 250VAC | BD6CZL MDQ-V-3Plumb cilindric3A3AG (6.3 x 32 mm)Lovitură lentăSiguranță ceramică€18.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță ceramică MDQ-V-1/8, suflare lentă, 125mA, 250VAC
€21.32 /unitate