Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD44H201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.425 inch lungime, 500 buc | AD3HTM 3ZJV2

POP AD44H201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.425 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HTM Model: AD44H201Crucea Ref: 3ZJV2
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
€80.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#30
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.236 "
Inaltimea capului0.036 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.129 - 0.133 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 8 "
Lungimea nitului0.425 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)105
Forța de tracțiune150 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4455
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD44H201 Nit oarbă, 1/8 inch dia., 0.425 inch lungime, 500 buc.
€80.69 /ambalaj