Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD52H201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.315 inch lungime, 500 buc | AD3HUC 3ZJW7

POP AD52H201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.315 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HUC Model: AD52H201Crucea Ref: 3ZJW7

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€97.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.063 - 0.125 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.315 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)155
Forța de tracțiune240 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD52H201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.315 inch lungime, 500 buc.
€97.33 /ambalaj