AKRO-MILS 30260 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile suspendate/stivuite din seria Akro-Mils 30260 sunt folosite în ateliere, garaje și depozite pentru depozitarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii, cum ar fi feronerie, unelte, șuruburi, cuie, șuruburi, piulițe, componente electrice, piese mici și consumabile de artizanat. Ei păstrează articolele organizate, vizibile și ușor accesibile pentru o productivitate îmbunătățită....Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 10 "până la 12" , Înălțime interioară: 9 3 / 4 " , Lungime interioară: 17 " , Lățimea interioară: 9 1 / 2 " , Lungime: 18 "până la 20" , Capacitate de incarcare: 60 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 3 , Înălțimea exterioară: 10 " , Lungime exterioară: 18 " , Lățimea exterioară: 11 " , latime: 10 "până la 12"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30260NEGRU
Negru6€90.60
B
30260BLU
Albastru6€90.60
C
30260CLAR
clar6€79.44
D
30260VERDE
Verde6€90.60
E
30260RED
Roșu6€90.60
F
30260PIATRA
Piatră6€90.60
G
30260 GALBEN
Galben6€90.60

30260 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile suspendate/stivuite din seria Akro-Mils 30260 sunt folosite în ateliere, garaje și depozite pentru depozitarea articolelor de dimensiuni mici și mijlocii, cum ar fi feronerie, unelte, șuruburi, cuie, șuruburi, piulițe, componente electrice, piese mici și consumabile de artizanat. Ei păstrează articolele organizate, vizibile și ușor accesibile pentru o productivitate îmbunătățită.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din polistiren pentru o izolare termică superioară și rezistență la umiditate.
  • Aceste pubele suspendate/stivuite sunt rezistente la coroziune și pot rezista la alcalii și acizii slabi.
  • Sunt proiectate pentru a se stivui împreună/atârna de rafturile șinei, rafturile și panourile cu jaluzele și cărucioarele pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40260 Divizor de gunoi: Acest separator de gunoi vine în pachete de 6 și este folosit pentru a împărți pubele mărcii în mai multe secțiuni.

Întrebări Frecvente

În ce variante de culoare vin aceste pubele suspendate/stivuite?

Aceste pubele suspendate/stivuite vin în variante de culoare negru, verde, roșu, albastru, transparent, piatră și galben.

Cum să curățați aceste pubele suspendate/stivuite?

  • Goliți coșurile de conținut și îndepărtați toate etichetele/autocolantele de pe coșuri.
  • Clătiți recipientele cu apă pentru a îndepărta orice murdărie sau resturi.
  • Umpleți o găleată sau chiuveta cu apă caldă și adăugați o cantitate mică de detergent blând sau săpun.
  • Folosiți o perie cu peri moi sau un burete pentru a curăța interiorul și exteriorul pubelelor cu apă cu săpun.
  • Clătiți bine recipientele cu apă curată pentru a îndepărta orice reziduuri de săpun.
  • Lăsați recipientele să se usuce complet la aer înainte de a le depozita sau de a le folosi din nou.

Cum se organizează pubele Akro-Mils 3026?

  • Sortați articole similare împreună pentru a determina câte coșuri sunt necesare pentru fiecare categorie.
  • Aranjați aceste pubele pe rafturi în funcție de fluxul de lucru, grupându-le într-o categorie/frecvență de utilizare.
  • Etichetați fiecare coș cu categoria de articole pe care le conține, pentru o găsire ușoară și mai puține deplasări greșite.
  • Folosiți coșuri de culori diferite pentru a distinge diferitele categorii de articole.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?