AKRO-MILS 30260BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, albastru | AB3MWW 1UGR1

AKRO-MILS 30260BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, albastru

În stoc
Articol: AB3MWW Model: 30260ALBASTRUCrucea Ref: 1UGR1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€90.60 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălţime10 "până la 12"
Lungimea interioară a fundului14 3 / 16 "
Înălțimea interioară9 3 / 4 "
Lungime interioară17 "
Lățimea interioară9 1 / 2 "
Lungime18 "până la 20"
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi3
În afara înălțimii10 "
Lungime exterioară18 "
Lățimea exterioară11 "
Cantitate pachet6
Lăţime10 "până la 12"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30260RED Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, roșu | AB3MWU 1UGP8 30260REDRoșu6€90.60
AKRO-MILS 30260YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, galben | AB3MWV 1UGP9 30260 GALBENGalben6€90.60
AKRO-MILS 30260STONE Coș de agățat/stivuit, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inci, adâncime de 18 inchi, piatră | AB3MWX 1UGR2 30260PIATRAPiatră6€90.60
AKRO-MILS 30260GREEN Coș de agățat/stivuit, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, verde | AB3MWY 1UGR3 30260VERDEVerde6€90.60
AKRO-MILS 30260BLACK Coș de agățat/stivuit, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, lungime de 18 inchi, negru | AC9NUA 3HRZ7 30260NEGRUNegru6€90.60
AKRO-MILS 30260SCLAR Coș de agățat/stivuitor, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, lungime de 18 inchi, transparent | AD8GRH 4KET3 30260CLARclar6€79.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30260BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, înălțime de 10 inchi, lățime de 11 inchi, adâncime de 18 inchi, albastru
€90.60 /unitate