Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 40260 Separator de gunoi, lungime 17-5/32 inchi, negru, pachet de 6 | AF7EQX 20XK06

AKRO-MILS 40260 Separator de gunoi, 17-5/32 inch lungime, negru, pachet de 6

În stoc
Articol: AF7EQX Model: 40260Crucea Ref: 20XK06
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
€49.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de gunoi
CuloriNegru
Direcția divizoruluiDin față în spate
Înălţime9 9 / 64 "
Lungime17 39 / 250 "
Materialpolistiren
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6425
Înălțimea navei (cm)25.76
Lungimea navei (cm)46.12
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
AKRO-MILS 40224 Separator de gunoi, lungime 10-13/32 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6€34.22
AKRO-MILS 40234 Separator de gunoi, lungime 14-1/8 inchi, negru, pachet de 6 | AF7EQW 20XK05 402344 13 / 32 "14 1 / 8 "17 / 64 "6€42.70
AKRO-MILS 41230 Separator de gunoi, lungime 1/8 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6€20.17
AKRO-MILS 41250 Separator de gunoi, lungime 1/4 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€79.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 40260 Separator de gunoi, 17-5/32 inch lungime, negru, pachet de 6
€49.79 /ambalaj