Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD53ABS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.338 Inch Length, 500Pk | AD3HUD 3ZJW8

POP AD53ABS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3HUD Model: AD53ABS201Crucea Ref: 3ZJW8
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
€48.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.126 - 0.187 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.043 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăAluminiu
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.338 "
Material nit5052 Aluminiu
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)225
Forța de tracțiune350 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.432
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD53ABS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.338 inch lungime, 500 buc.
€48.12 /ambalaj