Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP AD64H200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.455 Inch Length, 250Pk | AD3HWP 3ZKA9

POP AD64H200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.455 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Element: AD3HWP Model: AD64H200Crucea Ref: 3ZKA9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpAluminiu
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.188 - 0.250 "
Cap Dia.0.357 "
Inaltimea capului0.066 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.455 "
Material nit5056 Aluminiu
Tip nitOperații Închise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)220
Forța de tracțiune310 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP AD64H200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.455 inch lungime, 250 buc.
€50.01 /ambalaj