Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD68BS200 Nit orb, 3/16 inch dia., 0.675 inch lungime, 250 buc | AD3HZP 3ZKL4

POP SD68BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.675 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AD3HZP Model: SD68BS200Crucea Ref: 3ZKL4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€41.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.376 - 0.500 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.675 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)590
Forța de tracțiune815 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2195
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD68BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.675 inch lungime, 250 buc.
€41.93 /ambalaj