Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD84BS203 Nit orb, 1/4 inch dia., 0.475 inch lungime, 100 buc | AD3HZV 3ZKN1

POP SD84BS203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.475 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AD3HZV Model: SD84BS203Crucea Ref: 3ZKN1
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
€22.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiuluiF
Grip Range0.063 - 0.250 "
Cap Dia.0.500 "
Inaltimea capului0.069 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.257 - 0.261 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.1 / 4 "
Lungimea nitului0.475 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)1245
Forța de tracțiune1505 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8505
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD84BS203 Nit oarbă, 1/4 inch dia., 0.475 inch lungime, 100 buc.
€22.68 /ambalaj