Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SSD56SSBS201 Nit oarbă, 5/32 inch dia., 0.525 inch lungime, 500 buc | AD3JAP 3ZKR2

POP SSD56SSBS201 Nit orb, 5/32 inch dia., 0.525 inch lungime, 500 buc.

În stoc
Element: AD3JAP Model: SSD56SSBS201Crucea Ref: 3ZKR2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€223.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea burghiului#20
Grip Range0.251 - 0.375 "
Cap Dia.0.312 "
Inaltimea capului0.043 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.160 - 0.164 "
Material cu mandrinăOţel inoxidabil
Nituit Dia.5 / 32 "
Lungimea nitului0.525 "
Material nitOţel inoxidabil
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)900 lbs.
Forța de tracțiune1130 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.332
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SSD56SSBS201 Nit orb, 5/32 inch dia., 0.525 inch lungime, 500 buc.
€223.60 /ambalaj