Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE FN250C Adeziv pentru cuie cu finisaj aer 1 până la 2-1/2 inchi | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Adeziv pentru cuie cu finisaj aer 1 până la 2-1/2 inch

În stoc
Element: AC9EKF Model: FN250CCrucea Ref: 3FZD5
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
€466.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu finisaj aerian
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.045
Unghiul de colație34 grade
Tipul de colațieAdeziv
CuloriGri
EpuizaReglabil
Gama de fixare1 "- 2-1 / 2"
Mod de trageresecvențială
Ecartament16
Înălţime10.625 "
Material carcasăAluminiu turnat
Lungime11.75 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 120 psi
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei3.90 lb.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.509
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de colațieEcartamentÎnălţimeMaterial carcasăLungimeStilLăţimePreț
PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 de grade până la 34 de grade hârtie | AC9EKG 3FZD6 DA250CHârtie1511.5 "Magneziu13 "Unghiular3.5 "€564.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE FN250C Adeziv pentru cuie cu finisaj aer 1 până la 2-1/2 inch
€466.38 /unitate