Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 de grade până la 34 de grade hârtie | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 de grade până la 34 de grade hârtie

În stoc
Element: AC9EKG Model: DA250CCrucea Ref: 3FZD6
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
€564.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu finisaj aerian
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.060
Unghiul de colațieGradele 33 la grade 34
Tipul de colațieHârtie
CuloriGri
EpuizaReglabil
Gama de fixare1 "- 2-1 / 2"
Mod de trageresecvențială
Ecartament15
Înălţime11.5 "
Material carcasăMagneziu
Lungime13 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 120 psi
StilUnghiular
varfulNu-Mar
Greutatea sculei3.90 lb.
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.752
Înălțimea navei (cm)38.86
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de colațieEcartamentÎnălţimeMaterial carcasăLungimeStilLăţimePreț
PORTER CABLE FN250C Adeziv pentru cuie cu finisaj aer 1 până la 2-1/2 inchi | AC9EKF 3FZD5 FN250CAdeziv1610.625 "Aluminiu turnat11.75 "Drept3"€466.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PORTER CABLE DA250C Air Finish Nailer 33 de grade până la 34 de grade hârtie
€564.30 /unitate