POST GUARD ENC-PC5.542 Bolard cu dom fix din oțel galben 60 lb. AH9BNX 39FV61

POST GUARD ENC-PC5.542 Bolard cu dom fix din oțel galben 60 lb.

În stoc
Articol: AH9BNX Model: ENC-PC5.542Crucea Ref: 39FV61

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€606.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Sistem de blocareNici unul
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare5-1 / 2 "dia.
Greutate Netă60 lb.
Numărul de găuri de montare3
În afara Dia.5.5 "
Inălțime totală42 "
Grosimea peretelui0.118 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.216
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Aprins: Nu
    • Funcția bolardului: Fix
    • Suprafață de montare: suprafață dură
    • Forma capacului: Cupola
    • Înălțime finalizată: 42 "
    • Forma bolardului: rotund

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
POST GUARD GALV5-42TB Bolard cu șuruburi 5 inch diametru 42 inch înălțime argintiu | AH2LVM 29TH84 GALV5-42TBSilverGalvanizat€572.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD ENC-PC5.542 Bolard cu dom fix din oțel galben 60 lb.
€606.20 /unitate