POST GUARD GALV5-42TB Bolard cu șuruburi 5 inch diametru 42 inch înălțime argintiu | AH2LVM 29TH84

POST GUARD GALV5-42TB Bolard cu șuruburi cu diametru de 5 inchi, înălțime de 42 inchi, argintiu

În stoc
Articol: AH2LVM Model: GALV5-42TBCrucea Ref: 29TH84

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€587.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Sistem de blocareNici unul
MaterialOţel
Dimensiunile plăcii de montare5-1 / 2 "dia.
Greutate Netă60 lb.
Numărul de găuri de montare3
În afara Dia.5.5 "
Inălțime totală42 "
Lungime totală10 "
Grosimea peretelui0.118 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)106.68
Tara natalaVN

Detalii produs:

    • Aprins: Nu
    • Funcția bolardului: Fix
    • Suprafață de montare: suprafață dură
    • Forma capacului: Cupola
    • Înălțime finalizată: 42 "
    • Forma bolardului: rotund

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaPreț
POST GUARD ENC-PC5.542 Bolard cu dom fix din oțel galben 60 lb. AH9BNX 39FV61 ENC-PC5.542GalbenPudră acoperită€545.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POST GUARD GALV5-42TB Bolard cu șuruburi cu diametru de 5 inchi, înălțime de 42 inchi, argintiu
€587.59 /unitate