POST GUARD

Din 2002, Post Guard, cu sediul în Farmington Hills, Michigan, oferă produse atractive și de calitate superioară pentru protecția proprietății și siguranța traficului, care sunt ușor de instalat și economisesc bani la întreținere. Post Guard oferă o linie completă de soluții de siguranță și protecție pentru industriile de transport, producție, siguranță rutieră și șantier naval. Citeste mai mult

Filtru

Manipularea materialului

Siguranţă

Securitate

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Despre POST GUARD

Post Guard oferă o linie completă de protecție a proprietății, produse de control al traficului și multe altele. Catalogul său extins include bare de degajare, borne și capace de borne, denivelări și cocoașe de calmare a traficului și borduri de parcare. Al brandului bare de degajare aeriene sunt concepute pentru a împiedica vehiculele și echipamentele de manipulare a materialelor să lovească surplosele din spălătorii auto, depozite și parcări. Aceste bare au o construcție ușoară din polietilenă care oferă rezistență ridicată la impact și culoare galben strălucitor pentru a atrage atenția de la distanță. Paza Postului borne flexibile cu suprafata asfaltica sunt utilizate în parcări, instalații industriale, vitrine și alei pietonale. Ele previn coliziunile accidentale ale vehiculelor și oferă, de asemenea, siguranță în zonele pietonale.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN Post Guard fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Vestil, Eagle și Petersen Manufaturing. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Post Guard disponibile.

Livrarea

Aceste produse Post Guard variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Garda de inaltime

Sistemele de protecție pentru înălțime ale mărcii împiedică vehiculele sau echipamentele să se ciocnească de obstacole deasupra capului. Au un design greu din aluminiu din două piese, cu email copt sau finisaj din aluminiu frezat și vin în bl....Citeste mai mult 

Santinela de colț de gardă post

Santinele de colț de pază post sunt folosite pentru a proteja colțurile clădirilor, coloanele și alte elemente structurale de daune cauzate de coliziuni accidentale cu vehicule sau alte echipamente. Aceste Corner Sentri...Citeste mai mult 

Post Guard FlexBollard

Post Guard FlexBollard folosește un stâlp din oțel galvanizat și un arc durabil care oferă flexibilitate dacă este lovit din orice unghi. Sunt echipate cu un arc pentru a preveni desfigurarea. Aceste FlexBollard c...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum se instalează bolardele Post Guard?

Bolardele Post Guard pot fi instalate folosind o varietate de metode, inclusiv găurirea carotelor, montarea pe suprafață și montarea detașabilă.

Care sunt barele de viteză Easy Rider ale mărcii?

Aceste bare de viteză Easy Rider sunt dispozitivele de calmare a traficului concepute pentru a încetini viteza vehiculelor pe drumuri. Sunt proiectate pentru a fi mai joase și mai late, permițând vehiculelor să treacă peste ele mai ușor la viteze mai mici. Aceste denivelări sunt durabile și pot fi instalate cu ușurință pe drumuri folosind adezivi sau elemente de fixare mecanice.

Cum protejează aceste învelișuri bolardele din oțel împotriva deteriorării?

Capacele pentru bolard Post Guard sunt manșoane de protecție care se potrivesc peste bolardele din oțel pentru a le proteja de intemperii, coroziune și alte daune.

Produse exclusive pentru marcă