Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE 19LG100 Rolie curea de viteze L 19 | AE8XVU 6GEH6

POWER DRIVE 19LG100 Rolie curea de viteze L 19

În stoc
Articol: AE8XVU Model: 19LG100Crucea Ref: 6GEH6
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
€66.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curelei de viteze
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorieG
ConstrucţieSolid
Flanșă Dia.66.675mm
MaterialOţel
Numărul de caneluri19
În afara Dia.56.8452mm
Smoală9.525 mm
Pitch Dia.57.60719999999999mm
TipUnitate sincronă L
Lăţime31.75mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de caneluriBore Dia.Tip alezajÎn afara Dia.SmoalăPitch Dia.TipLăţimePreț
POWER DRIVE 10XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 10 caneluri | AE8TLJ 6FFR3 10XLB037-6FA104.7625mmPlain Bore97.0280mm5.08 mm16.1798mmUnitate sincronă XL14.2875mm€22.81
POWER DRIVE 11XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 11 caneluri | AE8TLK 6FFR4 11XLB037-6FA114.7625mmPlain Bore116.4336mm5.08 mm17.7800mmUnitate sincronă XL14.2875mm€23.76
POWER DRIVE 12XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 12 caneluri | AE8TLL 6FFR5 12XLB037-6FA124.7625mmPlain Bore15.6718mm5.08 mm19.4056mmUnitate sincronă XL14.2875mm€25.93
POWER DRIVE 14XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 14 caneluri | AE8TLM 6FFR6 14XLB037-6FA146.35mmPlain Bore17.2720mm5.08 mm22.6314mmUnitate sincronă XL14.2875mm€29.68
POWER DRIVE 15XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 15 caneluri | AE8TLN 6FFR7 15XLB037-6FA156.35mmPlain Bore18.8976mm5.08 mm24.2570mmUnitate sincronă XL14.2875mm€30.78
POWER DRIVE 16XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 16 caneluri | AE8TLP 6FFR8 16XLB037-6FA166.35mmPlain Bore22.1234mm5.08 mm25.8826mmUnitate sincronă XL14.2875mm€32.59
POWER DRIVE 18XLB037-6FA Rolie curea de viteze Xl 18 caneluri | AE8TLQ 6FFR9 18XLB037-6FA186.35mmPlain Bore23.7490mm5.08 mm29.1084mmUnitate sincronă XL14.2875mm€36.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE 19LG100 Rolie curea de viteze L 19
€66.02 /unitate