Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Minge pinion liniar Ansi 40 | AE7TGR 6AGN0

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Minge pinion liniar Ansi 40

În stoc
Articol: AE7TGR Model: HB40A17X5/8Crucea Ref: 6AGN0

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€82.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata dintata cu rulment cu bile
Dimensiunea lanțului ANSI40
RulmențiMinge
Bore Dia.5 / 8 "
Lungime prin Bore23 / 32 "
UngereNici unul
MaterialOţel
Numărul de dinți17
În afara Dia.2-31/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Material dinți (oțel întărit)
    • Arborele de strângere este necesar (nici unul)
    • Caracteristici: Menține tensiunea corectă a lanțului

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea lanțului ANSIBore Dia.Lungime prin BoreNumărul de dințiÎn afara Dia.Preț
POWER DRIVE HB50A15X5/8 Minge pinion liniar Ansi 50 | AE7TGT 6AGN1 HB50A15X5 / 8505 / 8 "23 / 32 "153-5/16 "€104.19
POWER DRIVE HB60A13X5/8 Minge pinion liniar Ansi 60 | AE7TGU 6AGN2 HB60A13X5 / 8605 / 8 "23 / 32 "133-1/2 "€107.63
POWER DRIVE HB80A12X3/4 Minge pinion liniar Ansi 80 | AE7TGV 6AGN3 HB80A12X3 / 4803 / 4 "5 / 8 "124-1/3 "€145.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER DRIVE HB40A17X5/8 Minge pinion liniar Ansi 40
€82.59 /unitate